Kennedy

Univerzális ollók

2 Elérhető opció(k)

Kartonpapír, bőr, kötél, zsinór, huzal, papír és számos egyéb anyag vágásához. Pontos méretre köszörült és edzett rozsdamentesacél élek (50-54 HRC); az anyag elcsúszásának megakadályozásához az egyik él recés. Könnyű polipropilén markolatok rugós nyitással. Könnyen elérhető hüvelykujjal működtethető zárószerkezet, amely jobb- és balkezes felhasználók számára is kényelmes.

Egyenes olló: Teljes hosszúság: 203 mm (8""), Vágáshossz: 50 mm (2"")
Hajlított olló: Teljes hosszúság: 190 mm (7 ½""), Vágáshossz: 38 mm (1 ½""),

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2