Ft3090.00
ÁFA nélkül
Ft3924.30
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kartonpapír, bőr, kötél, zsinór, huzal, papír és számos egyéb anyag vágásához. Pontos méretre köszörült és edzett rozsdamentesacél élek (50-54 HRC); az anyag elcsúszásának megakadályozásához az egyik él recés. Könnyű polipropilén markolatok rugós nyitással. Könnyen elérhető hüvelykujjal működtethető zárószerkezet, amely jobb- és balkezes felhasználók számára is kényelmes.
Egyenes olló: Teljes hosszúság: 203 mm (8""), Vágáshossz: 50 mm (2"")
Hajlított olló: Teljes hosszúság: 190 mm (7 ½""), Vágáshossz: 38 mm (1 ½""),
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140269675 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú alakja | Eltolás |
Fogantyú anyaga | Polipropilén |
Kompatibilis anyagok | Bőr Huzal Karton Kötél Papír Vezeték |
Működés típusa | Kézikönyv |
Penge anyaga | Rozsdamentes |
Teljes hossz | 190mm |
Típus | Ón snips |
UNSPSC Code | 27111519 |
Vágás típusa | Balra Jobb |