noscriptKennedy 11" BALOS HAJLÍTOTT VÁGÓÉLŰLEMEZOLLÓ | Cromwell Tools

Kennedy

11" BALOS HAJLÍTOTT VÁGÓÉLŰLEMEZOLLÓ

SKU:

KEN5911670K

Ft8581.00

ÁFA nélkül

Ft10897.87

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    The cranked design allows for extra leverage to be safely applied. Ideal for the more demanding cutting application. PVC dipped handle.


    Left Hand
    Designed to cut straight or to the left leaving waste material to the right of the blade.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140017535

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú alakja

    Eltolás

    Fogantyú anyaga

    PVC

    Használatra ezzel:

    Nem alkalmazható

    Kompatibilis anyagok

    Alumínium Enyhe acél Hidegen hengerelt acél Réz

    Maximális vágási vastagság

    0.8mm

    Működés típusa

    Kézikönyv

    Penge anyaga

    Edzett szénacél

    Teljes hossz

    280mm

    Típus

    Ón snips

    UNSPSC Code

    27111519

    Vágás típusa

    Balra