noscriptWiss M-2R 9.3/4" COMPOUND ACTION SNIPS M2R | Cromwell Tools

Wiss

M-2R 9.3/4" COMPOUND ACTION SNIPS

SKU:

WIS5912520D

MPN:

M2R

Ft17730.00

ÁFA nélkül

Ft22517.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Left Hand or Right Hand Cut
    Cut from tight curve to straight.
    Non-slip serrated jaws are made of wear-resistant molybdenum steel with a compound lever action to provide extra strength. Cuts low carbon cold rolled steel. Self-opening action for fast, effortless feed, with a built in convenient, protective safety latch.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Wiss

    Darabszám

    1

    EAN

    0037103580184

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú alakja

    Eltolás

    Fogantyú anyaga

    Ötvözött acél

    Gyártó cikkszáma

    M-2R

    Használatra ezzel:

    vágóeszköz

    Kompatibilis anyagok

    Acél

    Maximális vágási vastagság

    1.2mm

    Működés típusa

    Kézikönyv

    Penge anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    250mm

    Típus

    Repülési vágók

    UNSPSC Code

    27111519

    Vágás típusa

    Jobb