Ft19502.00
ÁFA nélkül
Ft24767.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Offset Cut (Heavy-Duty)
Cuts left and straight, the offset blades keep hands clear of metal. Non-slip serrated jaw of molybdenum steel for compound lever action which withstands strain of cutting heavy stock and tight curves. Cuts low carbon cold rolled steel. Spring-action for fast, effortless feed, handle of high tensile strength alloy steel exceeds hand power limit. Non-slip, textured grips and safety latch for superior control and a handy hanging hole.
Non-slip serrated jaws are made of wear-resistant molybdenum steel with a compound lever action to provide extra strength. Cuts low carbon cold rolled steel. Self-opening action for fast, effortless feed, with a built in convenient, protective safety latch.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Wiss |
Darabszám | 1 |
EAN | 0037103583376 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú alakja | Eltolás |
Fogantyú anyaga | Ötvözött acél |
Gyártó cikkszáma | M-6R |
Használatra ezzel: | Összetett vágók |
Kompatibilis anyagok | Acél |
Maximális vágási vastagság | 1.2mm |
Működés típusa | Kézikönyv |
Penge anyaga | Króm-molibdén acélötvözet |
Teljes hossz | 250mm |
Típus | Repülési vágók |
UNSPSC Code | 27111519 |
Vágás típusa | Balra Egyenes |