Ft2592.00
ÁFA nélkül
Ft3291.84
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
To suit Eclipse Pocket Scriber (ECL-553-0328E)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Eclipse Blue |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | 220-05 |
Hegy anyaga | Acél |
Méretek | 40mm x 3mm |
Speciális funkciók | Megfordítható pont |
Teljes hossz | 40mm |
Teljes szélesség | 3mm |
Típus | Scriber Point |
UNSPSC Code | 27112303 |