Yamoto

NO.2 KERESZTHORNYOSMAROKCSAVARHÚZÓ

SKU:

YMT5720620K

Ft600.00

ÁFA nélkül

Ft762.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Crosspoint
    Featuring a classic slimline design favoured by the automotive industry. Black high impact plastic handles. Chrome finish alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. Flat blades have hexagon bolster to allow extra torque to be applied using a spanner.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    Csavarhúzó típusa

    Pöcök

    EAN

    5036140212732

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    PH2

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge anyaga

    Króm ötvözet acél

    Penge hossza

    (3) 8mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    96mm

    UNSPSC Code

    27111701