Ft2260.00
ÁFA nélkül
Ft2870.20
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Hagyományos 'hornyolt' markolat. Selyemfényű, edzett és köszörült króm ötvözetb'l készült penge. Ez a csavarhúzó típus nyújtja a legszélesebb választékot. Olaj-, sav- és ütésálló műanyag markolat.
Kúpos élű, négyszögacél penge. A négyszögpengés csavarhúzók meghajthatók egy villáskulcs vagy állítható csavarkulcs segítségével. Így, oldalról nagyobb nyomaték vihet' át a csavarhúzókról a csavarokra. DIN ISO 2380.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Alap |
EAN | 5036140120549 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Hegy mérete | 8mm |
Hegy típusa | Résszel ellátott |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 100mm |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 304mm |
UNSPSC Code | 27111701 |