noscriptKennedy 5.5x75mm CABINET HANDLESCREWDRIVER | Cromwell Tools

Kennedy

5.5x75mm CABINET HANDLESCREWDRIVER

SKU:

KEN5727330K

Ft541.00

ÁFA nélkül

Ft687.07

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Traditional design cabinet screwdrivers with matt grey high impact plastic handles to ensure a firm yet comfortable grip allowing constant use, giving maximum torque. Chrome alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life.


    Flared Tip, Round Blade
    Slotted head screws are the most commonly used screw. To safely drive these screws, the tip of the screwdriver should be of the same width as the slot in the screw head and fill it as well, to minimise slipping and deforming the screw head.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140121348

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    5.5mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    75mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 2380

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    16 - 27mm

    UNSPSC Code

    27111701