Kennedy

3X75MM LAPOS, PÁRHUZAMOS ÉLŰ CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5724530K

Ft820.00

ÁFA nélkül

Ft1041.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hagyományos 'hornyolt' markolat. Selyemfényű, edzett és köszörült króm ötvözetb'l készült penge. Ez a csavarhúzó típus nyújtja a legszélesebb választékot. Olaj-, sav- és ütésálló műanyag markolat.


    Párhuzamos élű
    Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzít'elemek. A csavarok biztos meghajtásához fontos, hogy a csavarhúzó szélessége megegyezzen a csavarfej szélességével. Így elkerülhet' a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejr'l. DIN ISO 2380.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140120754

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    3mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    75mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    145mm

    UNSPSC Code

    27111701