Kennedy

NO.3 POZIDRIV IPARI CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5722030K

Ft1720.00

ÁFA nélkül

Ft2184.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hagyományos 'hornyolt' markolat. Selyemfényű, edzett és köszörült króm ötvözetb'l készült penge. Ez a csavarhúzó típus nyújtja a legszélesebb választékot. Olaj-, sav- és ütésálló műanyag markolat.


    Pozidriv/Supadriv
    Pozidriv/Supadriv extra kisméretű hornyokkal a nagyobb nyomatékátvitel érdekében. Épít'iparban és asztalosiparban kedvelt, használt típus. DIN ISO 8764.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140120327

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    PH3

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    150mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 8764

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    250mm

    UNSPSC Code

    27111701