Ft696.00
ÁFA nélkül
Ft883.92
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Traditional design cabinet screwdrivers with matt grey high impact plastic handles to ensure a firm yet comfortable grip allowing constant use, giving maximum torque. Chrome alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life.
Crosspoint
Crosspoint screws virtually eliminate the screwdriver slippage if the correct size is used. The No.2 screwdriver would be suitable for most applications.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Alap |
EAN | 5036140121270 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Hegy mérete | PH1 |
Hegy típusa | Csillagfejű: |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 75mm |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 8764 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 16 - 27mm |
UNSPSC Code | 27111701 |