Yamoto

NO.2X100 POZIDRIVE CSAVARHÚZÓ TRI-LINE

SKU:

YMT5723600K

MPN:

.

Ft880.00

ÁFA nélkül

Ft1117.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Pozidriv/Supadriv - Ergonomikus kialakítású, egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű er's markolat a jobb nyomaték és a kopás csökkentése érdekében. Króm-vanádium acélból készült pengék mágneses fejjel és a nyélen rögzít' lyukkal


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140254114

    ECLASS Code

    21040401

    Fogantyú anyaga

    Hőre lágyuló gumi Polipropilén

    Hegy mérete

    PZ2

    Hegy típusa

    Pozi

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    100mm

    Sorozat

    Tri-Line™

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    210mm

    UNSPSC Code

    27111701