Ft1080.00
ÁFA nélkül
Ft1371.60
ÁFÁ-val
9 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Kereszthornyos - Ergonomikus kialakítású, egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű er's markolat a jobb nyomaték és a kopás csökkentése érdekében. Króm-vanádium acélból készült pengék mágneses fejjel és a nyélen rögzít' lyukkal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Yamoto |
Csavarhúzó típusa | Alap |
EAN | 5036140254084 |
ECLASS Code | 21040401 |
Fogantyú anyaga | Polipropilén |
Hegy mérete | PH2 |
Hegy típusa | Csillagfejű: |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 200mm |
Sorozat | Tri-Line™ |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 310mm |
UNSPSC Code | 27111701 |