noscriptKennedy 8.3X200MM LAPOS HI-GRIP CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

Kennedy

8.3X200MM LAPOS HI-GRIP CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5720380K

Ft1720.00

ÁFA nélkül

Ft2184.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Jó fogást biztosító, öntött, recézett, piros színű markolat. Ideális összeszerelési munkákhoz. Selyemfényű, edzett és köszörült acél ötvözetb'l készült penge.



    • Lapos csavarhúzók (kúpos és párhuzamos élű) hatszög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.


    Kúpos élű, köracél penge
    Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzít'elemek. A csavarok biztos meghaj­tá­sá­hoz fontos, hogy a csavarhúzó szélessége mege­gyezzen a csavarfej szélességével. Így el­ke­rül­het' a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejr'l. DIN ISO 2380.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140120198

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    8mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    200mm

    Sorozat

    Hi-Grip

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 2380

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    325mm

    UNSPSC Code

    27111701