Ft1320.00
ÁFA nélkül
Ft1676.40
ÁFÁ-val
10 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kúpos élû, köracél penge - Ergonomikus kialakítású, egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű er's markolat a jobb nyomaték és a kopás csökkentése érdekében. Króm-vanádium acélból készült pengék mágneses fejjel és a nyélen rögzít' lyukkal
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Yamoto |
Csavarhúzó típusa | Alap |
EAN | 5036140253964 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Fényes bevonat. |
Fogantyú anyaga | Hőre lágyuló gumi |
Hegy mérete | 6mm |
Hegy típusa | Résszel ellátott |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 300mm |
Sorozat | Tri-Line™ |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 410mm |
UNSPSC Code | 27111701 |