Ft540.00
ÁFA nélkül
Ft685.80
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Párhuzamos élû - Ergonomikus kialakítású, egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű er's markolat a jobb nyomaték és a kopás csökkentése érdekében. Króm-vanádium acélból készült pengék mágneses fejjel és a nyélen rögzít' lyukkal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Yamoto |
Csavarhúzó típusa | Alap |
EAN | 5036140253872 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Fogantyú anyaga | Polipropilén |
Hegy mérete | 3mm |
Hegy típusa | Résszel ellátott |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 75mm |
Sorozat | Tri-Line™ |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 16 - 27mm |
UNSPSC Code | 27111701 |