noscriptKennedyPro T9 TORX PRO-TORQ PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

KennedyPro

T9 TORX PRO-TORQ PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5726474K

Ft700.00

ÁFA nélkül

Ft889.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló minőség, króm ötvözetű acélból készült, feketített és edzett végű penge, egyedi kétkomponensű markolat a nagyobb nyomatékátvitelért, forgócsappal a végén.


    Torx®
    Autóiparban kedvelt, használt típus. A forma nagy nyomatékok átvitelét teszi lehetővé megakadályozva a csavarhúzók lecsúszását.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó típusa

    Precíziós

    EAN

    5036140121232

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fogantyú anyaga

    Polipropilén

    Hegy mérete

    T9

    Hegy típusa

    Torx

    Penge anyaga

    Króm ötvözet acél

    Penge hossza

    50mm

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    145mm

    UNSPSC Code

    27111701