Ft720.00
ÁFA nélkül
Ft914.40
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló minőség, króm ötvözetű acélból készült, feketített és edzett végű penge, egyedi kétkomponensű markolat a nagyobb nyomatékátvitelért, forgócsappal a végén.
Torx®
Autóiparban kedvelt, használt típus. A forma nagy nyomatékok átvitelét teszi lehetővé megakadályozva a csavarhúzók lecsúszását.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Csavarhúzó típusa | Precíziós |
EAN | 5036140121256 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fogantyú anyaga | Polipropilén |
Hegy mérete | T15 |
Hegy típusa | Torx |
Penge anyaga | Króm ötvözet acél |
Penge hossza | 60mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 155mm |
UNSPSC Code | 27111701 |