noscriptKennedyPro T10 TORX PRO-TORQ PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

KennedyPro

T10 TORX PRO-TORQ PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5726476K

Ft710.00

ÁFA nélkül

Ft901.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló minőség, króm ötvözetű acélból készült, feketített és edzett végű penge, egyedi kétkomponensű markolat a nagyobb nyomatékátvitelért, forgócsappal a végén.


    Torx®
    Autóiparban kedvelt, használt típus. A forma nagy nyomatékok átvitelét teszi lehetővé megakadályozva a csavarhúzók lecsúszását.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó típusa

    Precíziós

    EAN

    5036140121249

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fogantyú anyaga

    Hőre lágyuló gumi Polipropilén

    Hegy mérete

    T10

    Hegy típusa

    Torx

    Penge anyaga

    Króm ötvözet acél

    Penge hossza

    50mm

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    145mm

    UNSPSC Code

    27111701