Ft860.00
ÁFA nélkül
Ft1092.20
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló minőség, króm ötvözetű acélból készült, feketített és edzett végű penge, egyedi kétkomponensű markolat a nagyobb nyomatékátvitelért, forgócsappal a végén.
Párhuzamos élű
Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzítőelemek. A csavarok biztos meghajtásához fontos, hogy a csavarhúzó szélessége megegyezzen a csavarfej szélességével. Így elkerülhető a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejről.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó típusa | Precíziós |
EAN | 5036140120631 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fogantyú anyaga | Hőre lágyuló gumi Polipropilén |
Hegy mérete | 2.4mm |
Hegy típusa | Résszel ellátott |
Penge anyaga | Króm ötvözet acél |
Penge hossza | 75mm |
Speciális funkciók | Forgó teteje |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 170mm |
UNSPSC Code | 27111701 |