noscriptKennedy 9.5X300MM LAPOS IPARI CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

Kennedy

9.5X300MM LAPOS IPARI CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5723120K

Ft3550.00

ÁFA nélkül

Ft4508.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hagyományos 'hornyolt' markolat. Selyemfényű, edzett és köszörült króm ötvözetb'l készült penge. Ez a csavarhúzó típus nyújtja a legszélesebb választékot. Olaj-, sav- és ütésálló műanyag markolat.


    Kúpos élű, köracél penge
    Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzít'­elemek. A csavarok biztos meghaj­tá­sá­hoz fontos, hogy a csavarhú­zó szélessége meg­egyez­zen a csavarfej szélességével. Így elkerülhe­t' a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejr'l. DIN ISO 2380.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140120440

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    10mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    300mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 2380

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    414mm

    UNSPSC Code

    27111701