Ft1080.00
ÁFA nélkül
Ft1371.60
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Hagyományos 'hornyolt' markolat. Selyemfényű, edzett és köszörült króm ötvözetb'l készült penge. Ez a csavarhúzó típus nyújtja a legszélesebb választékot. Olaj-, sav- és ütésálló műanyag markolat.
Kereszthornyos
Megfelel' méret kiválasztása esetén a kereszthornyos csavarok gyakorlatilag kizárják a csavarhúzók elcsúszásának lehet'ségét. No.2 jelölésû méret a legáltalánosabban használt. DIN ISO 8764.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Alap |
EAN | 5036140120280 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Hegy mérete | PH2 |
Hegy típusa | Csillagfejű: |
Penge anyaga | Acél |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 8764 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 89mm |
UNSPSC Code | 27111701 |