Kennedy

NO.2 KERESZTHORNYOS IPARI CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5721020K

Ft1260.00

ÁFA nélkül

Ft1600.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hagyományos 'hornyolt' markolat. Selyemfényű, edzett és köszörült króm ötvözetb'l készült penge. Ez a csavarhúzó típus nyújtja a legszélesebb választékot. Olaj-, sav- és ütésálló műanyag markolat.


    Kereszthornyos
    Megfelel' méret kiválasztása esetén a kereszt­hornyos csavarok gyakorlatilag kizárják a csavarhú­zók elcsúszásának lehet'ségét. No.2 jelölésû méret a legáltalánosabban használt. DIN ISO 8764.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140120242

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    PH2

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    100mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 8764

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    194mm

    UNSPSC Code

    27111701