Ft1660.00
ÁFA nélkül
Ft2108.20
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű erős markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítő akasztó lyukkal a markolat végén.
Pozidriv/Supadriv
Pozidriv/Supadriv extra kisméretű hornyokkal a nagyobb nyomatékátvitel érdekében. Építőiparban és asztalosiparban kedvelt, használt típus.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Csavarhúzó típusa | Alap |
EAN | 5036140002920 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Fényes bevonat. |
Fogantyú anyaga | Hőre lágyuló gumi Polipropilén |
Hegy mérete | PZ1 |
Hegy típusa | Pozi |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 75mm |
Sorozat | Pro-Tork |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 8764 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 172mm |
UNSPSC Code | 27111701 |