Stanley

1-65-336 FATMAX SCREWDRIVER PZ1 x 250mm

SKU:

STN5721256S

Ft5959.00

ÁFA nélkül

Ft7567.93

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    PZ/Supadriv
    Soft grip handles and smooth domed ends to allow added comfort and a fast spinning action. Chrome vanadium shaft. Colour coded end allows for easy identification ­of the correct screwdriver for each screw type.



    • = Stubby


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    3253560653361

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Gyártó cikkszáma

    0-65-336

    Hegy mérete

    PZ1

    Hegy típusa

    Pozi

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    250mm

    Sorozat

    FatMax

    Speciális funkciók

    Korroziónak ellenálló

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO9001 Din ISO9002

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    250mm

    UNSPSC Code

    27111701