noscriptKennedyPro NO.1X250MM POZIDRIV PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

KennedyPro

NO.1X250MM POZIDRIV PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5725360K

Ft1550.00

ÁFA nélkül

Ft1968.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű erős markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítő akasztó lyukkal a markolat végén.


    Pozidriv/Supadriv
    Pozidriv/Supadriv extra kisméretű hornyokkal a nagyobb nyomatékátvitel érdekében. Építőiparban és asztalosiparban kedvelt, használt típus.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140121003

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Fényes bevonat.

    Fogantyú anyaga

    Hőre lágyuló gumi

    Hegy mérete

    PZ1

    Hegy típusa

    Pozi

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    250mm

    Sorozat

    Pro-Tork

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 8764

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    347mm

    UNSPSC Code

    27111701