noscriptKennedy 9.5X250MM LAPOS ÜTHETŐ HI-GRIP CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

Kennedy

9.5X250MM LAPOS ÜTHETŐ HI-GRIP CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5723560K

Ft3700.00

ÁFA nélkül

Ft4699.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    Jó fogást biztosító, öntött, recézett, piros színű markolat. Átmenő, króm-vanádium acélpenge, lekerekített, kalapáccsal üthető véggel. Ideális beragadt csavarok meglazításához. Edzett és köszörült acél ötvözetből készült mágneses penge. Kör illetve hatszög acélból.


    Kereszthornyos
    Megfelelő méret kiválasztása esetén a kereszthornyos csavarok gyakorlatilag kizárják a csavarhúzók elcsúszásának lehetőségét. No.2 jelölésű méret a legáltalánosabban használt.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Pound Thru

    EAN

    5036140120488

    ECLASS Code

    21040401

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    9.5mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    250mm

    Sorozat

    Hi-Grip

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 2380

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    373mm

    UNSPSC Code

    27111701