Kennedy

8X200MM LAPOS ÜTHETŐ HI-GRIP CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5723540K

Ft2910.00

ÁFA nélkül

Ft3695.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Jó fogást biztosító, öntött, recézett, piros színű markolat. Átmenő, króm-vanádium acélpenge, lekerekített, kalapáccsal üthető véggel. Ideális beragadt csavarok meglazításához. Edzett és köszörült acél ötvözetből készült mágneses penge. Kör illetve hatszög acélból.


    Kereszthornyos
    Megfelelő méret kiválasztása esetén a kereszthornyos csavarok gyakorlatilag kizárják a csavarhúzók elcsúszásának lehetőségét. No.2 jelölésű méret a legáltalánosabban használt.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Pound Thru

    EAN

    5036140120471

    ECLASS Code

    21040401

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    8mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    200mm

    Sorozat

    Hi-Grip

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 2380

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    308mm

    UNSPSC Code

    27111701