Ft1990.00
ÁFA nélkül
Ft2527.30
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Jó fogást biztosító, öntött, recézett, piros színű markolat. Átmenő, króm-vanádium acélpenge, lekerekített, kalapáccsal üthető véggel. Ideális beragadt csavarok meglazításához. Edzett és köszörült acél ötvözetből készült mágneses penge. Kör illetve hatszög acélból.
Kereszthornyos
Megfelelő méret kiválasztása esetén a kereszthornyos csavarok gyakorlatilag kizárják a csavarhúzók elcsúszásának lehetőségét. No.2 jelölésű méret a legáltalánosabban használt.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Pound Thru |
EAN | 5036140120464 |
ECLASS Code | 21040401 |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Hegy mérete | 6mm |
Hegy típusa | Résszel ellátott |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 150mm |
Sorozat | Hi-Grip |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 2380 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 249mm |
UNSPSC Code | 27111701 |