noscriptStanley 1-65-317 FATMAX SCREWDRIVER PH4 x 200mm | Cromwell Tools

Stanley

1-65-317 FATMAX SCREWDRIVER PH4 x 200mm

SKU:

STN5721254Q

Ft9806.00

ÁFA nélkül

Ft12453.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Crosspoint
    Soft grip handles and smooth domed ends to allow added comfort and a fast spinning action. Chrome vanadium shaft. Colour coded end allows for easy identification ­of the correct screwdriver for each screw type.



    • = Stubby


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    3253560653170

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Temperált

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Gyártó cikkszáma

    1-65-317

    Hegy mérete

    PH4

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    200mm

    Sorozat

    FatMax

    Speciális funkciók

    Korroziónak ellenálló

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO9001 Din ISO9002

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    200mm

    UNSPSC Code

    27111701