Ft7362.00
ÁFA nélkül
Ft9349.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Crosspoint
Soft grip handles and smooth domed ends to allow added comfort and a fast spinning action. Chrome vanadium shaft. Colour coded end allows for easy identification of the correct screwdriver for each screw type.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
Csavarhúzó típusa | Alap |
EAN | 3253560653163 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Temperált |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Gyártó cikkszáma | 1-65-316 |
Hegy mérete | PH3 |
Hegy típusa | Csillagfejű: |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 150mm |
Sorozat | FatMax |
Speciális funkciók | Korroziónak ellenálló |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO9001 Din ISO9002 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 150mm |
UNSPSC Code | 27111701 |