noscriptKennedyPro NO.2 KERESZTHORNYOS PRO-TORQ PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

KennedyPro

NO.2 KERESZTHORNYOS PRO-TORQ PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5724500K

Ft2610.00

ÁFA nélkül

Ft3314.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű erős markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítő akasztó lyukkal a markolat végén.


    Kereszthornyos
    Megfelelő méret kiválasztása esetén a kereszthornyos csavarok gyakorlatilag kizárják a csavarhúzók elcsúszásának lehetőségét. No.2 jelölésű méret a legáltalánosabban használt.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140120730

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fogantyú anyaga

    Hőre lágyuló gumi Polipropilén

    Hegy mérete

    PH2

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge anyaga

    Króm ötvözet acél

    Penge hossza

    250mm

    Sorozat

    Pro-Tork

    Speciális funkciók

    Forgó teteje

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    360mm

    UNSPSC Code

    27111701