Ft2040.00
ÁFA nélkül
Ft2590.80
ÁFÁ-val
Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű erős markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítő akasztó lyukkal a markolat végén.
Kereszthornyos
Megfelelő méret kiválasztása esetén a kereszthornyos csavarok gyakorlatilag kizárják a csavarhúzók elcsúszásának lehetőségét. No.2 jelölésű méret a legáltalánosabban használt.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó típusa | Alap |
EAN | 5036140002890 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Fényes bevonat. |
Fogantyú anyaga | Hőre lágyuló gumi Polipropilén |
Hegy mérete | PH2 |
Hegy típusa | Csillagfejű: |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 100mm |
Sorozat | Pro-Tork |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 8764 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 210mm |
UNSPSC Code | 27111701 |