noscriptYamoto NO.3 KERESZTHORNYOS CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

Yamoto

NO.3 KERESZTHORNYOS CSAVARHÚZÓ

SKU:

YMT5720530K

Ft1285.00

ÁFA nélkül

Ft1631.95

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Crosspoint
    Featuring a classic slimline design favoured by the automotive industry. Black high impact plastic handles. Chrome finish alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. Flat blades have hexagon bolster to allow extra torque to be applied using a spanner.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    Csavarhúzó típusa

    Gépészeti

    EAN

    5036140212725

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    PH3

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge anyaga

    Króm ötvözet acél

    Penge hossza

    150mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    260mm

    UNSPSC Code

    27111701