Ft11.84
ÁFA nélkül
Ft15.04
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High precision tool specifically designed for efficient, rapid and easy adjustment of Jubilee clips to their optimum torque. The flexible shaft has been designed to reach all those awkward places.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Jubilee |
EAN | 5016598066002 |
ECLASS Code | 21040401 |
Fogantyú anyaga | Nejlon |
Gyártó cikkszáma | FLX |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 280mmmm |
UNSPSC Code | 27111701 |