Kennedy

5.5X125MM LAPOS, PÁRHUZAMOS ÉLŰ SZIGETELT VDE CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5725790K

Ft1920.00

ÁFA nélkül

Ft2438.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    ‘Volt-tesztelt', hogy tökéletes biztonságot nyújtson elektromos berendezéseknél 1000V-ig váltóáram és 1500V-ig egyenáram esetén. DIN7438 és DIN EN 60900 szerint gyártva.


    Párhuzamos élű
    Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzítőelemek. A csavarok biztos meghajtásához fontos, hogy a csavarhúzó szélessége megegyezzen a csavarfej szélessé­gé­vel. Így elkerülhető a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejről.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Szigetelt

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140001275

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    5.5mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    125mm

    Speciális funkciók

    Szigetelt

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7438 and DIN EN 60900

    Szigetelt

    Igen

    Teljes hossz

    222mm

    UNSPSC Code

    27111701