Ft2300.00
ÁFA nélkül
Ft2921.00
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű erős markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítő akasztó lyukkal a markolat végén.
Kúpos élű, négyszögacél penge
Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzítőelemek. A négyszögpengés csavarhúzók meghajthatók egy villáskulcs vagy állítható csavarkulcs segítségével. Így, oldalról nagyobb nyomaték vihető át a csavarhózókról a csavarokra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó típusa | Alap |
EAN | 5036140121058 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Fényes bevonat. |
Fogantyú anyaga | Hőre lágyuló gumi Polipropilén |
Hegy mérete | 8mm |
Hegy típusa | Résszel ellátott |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 200mm |
Sorozat | Pro-Tork |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO2380 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 320mm |
UNSPSC Code | 27111701 |