Kennedy-Pro

8.3X200MM LAPOS PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5725450K

Ft2030.00

ÁFA nélkül

Ft2578.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű er's markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyít' akasztó lyukkal a markolat végén. Kúpos élű, köracél penge. Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzít'elemek. A csavarok biztos meghajtásá­hoz fontos, hogy a csavarhúzó szélessége megegyez­zen a csavarfej szélességével. Így elkerülhet' a csavar­fe­jek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejr'l.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140002982

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Fényes bevonat.

    Fogantyú anyaga

    Hőre lágyuló gumi

    Hegy mérete

    8mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    200mm

    Sorozat

    Pro-Tork

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 2380

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    320mm

    UNSPSC Code

    27111701