noscriptKennedyPro 5X250MM LAPOS, PÁRHUZAMOS ÉLŰ PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

KennedyPro

5X250MM LAPOS, PÁRHUZAMOS ÉLŰ PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5725750K

Ft2150.00

ÁFA nélkül

Ft2730.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű erős markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítő akasztó lyukkal a markolat végén.


    Párhuzamos élű
    Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzítőelemek. A csavarok biztos meghaj­tá­sá­hoz fontos, hogy a csavarhúzó szélessége meg­egyez­zen a csavarfej szélességével. Így elkerülhető a csavar­fejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejről.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140003040

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Fényes bevonat.

    Fogantyú anyaga

    Hőre lágyuló gumi

    Hegy mérete

    5.5mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    250mm

    Sorozat

    Pro-Tork

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO2380

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    347mm

    UNSPSC Code

    27111701