Ft930.00
ÁFA nélkül
Ft1181.10
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű er's markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyít' akasztó lyukkal a markolat végén. Kúpos élű, köracél penge. Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzít'elemek. A csavarok biztos meghajtásához fontos, hogy a csavarhúzó szélessége megegyezzen a csavarfej szélességével. Így elkerülhet' a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejr'l.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó típusa | Alap |
EAN | 5036140121027 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Fényes bevonat. |
Fogantyú anyaga | Hőre lágyuló gumi |
Hegy mérete | 3mm |
Hegy típusa | Résszel ellátott |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 75mm |
Sorozat | Pro-Tork |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 2380 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 150mm |
UNSPSC Code | 27111701 |