noscriptStanley 1-64-983 FATMAX SCREWDRIVER PARALLEL 3.50mmx75mm | Cromwell Tools

Stanley

1-64-983 FATMAX SCREWDRIVER PARALLEL 3.50mmx75mm

SKU:

STN5721241B

Ft3675.00

ÁFA nélkül

Ft4667.25

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Parallel Tip
    Soft grip handles and smooth domed ends to allow added comfort and a fast spinning action. Chrome vanadium shaft. Colour coded end allows for easy identification ­of the correct screwdriver for each screw type.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    3253560649838

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Temperált

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Gyártó cikkszáma

    1-64-983

    Hegy mérete

    3.5mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    75mm

    Sorozat

    FatMax

    Speciális funkciók

    Korroziónak ellenálló

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO9001 Din ISO9002

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    75mm

    UNSPSC Code

    27111701