noscriptKennedyPro 9.5X300MM LAPOS, NÉGYSZÖGACÉL SZÁRÚ PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

KennedyPro

9.5X300MM LAPOS, NÉGYSZÖGACÉL SZÁRÚ PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5725550K

Ft4190.00

ÁFA nélkül

Ft5321.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű erős markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítő akasztó lyukkal a markolat végén.


    Kúpos élű, négyszögacél penge
    Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzítőelemek. A négyszögpengés csavarhú­zók meghajthatók egy villáskulcs vagy állítható csavarkulcs segítségével. Így, oldalról nagyobb nyomaték vihető át a csavarhózókról a csavarokra.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140121072

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Fényes bevonat.

    Fogantyú anyaga

    Hőre lágyuló gumi Polipropilén

    Hegy mérete

    10mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    300mm

    Sorozat

    Pro-Tork

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO2380

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    420mm

    UNSPSC Code

    27111701