noscriptKennedyPro 5.5X125MM LAPOS SZIGETELT VDE DUAL GRIP CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

KennedyPro

5.5X125MM LAPOS SZIGETELT VDE DUAL GRIP CSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5727960K

Ft1630.00

ÁFA nélkül

Ft2070.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Teljesen szigetelt csavarhúzók VDE tesztelt 1000 V-ig. Professzionális nagy tapadású markolat, mágneses él, króm-vanádium acélból készült penge.


    Párhuzamos élű
    Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzítőelemek. A csavarok biztos meghajtásához fontos, hogy a csavarhúzó szélessége megegyezzen a csavarfej szélességével. Így elkerülhető a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejről.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó típusa

    Szigetelt

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140121454

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fogantyú anyaga

    Polipropilén

    Hegy mérete

    5.5mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    125mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy Szigetelt

    Szigetelt

    Igen

    Teljes hossz

    180mm

    UNSPSC Code

    27111701