Ft2090.00
ÁFA nélkül
Ft2654.30
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Teljesen szigetelt csavarhúzók VDE tesztelt 1000 V-ig. Professzionális nagy tapadású markolat, mágneses él, króm-vanádium acélból készült penge.
Párhuzamos élű
Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzítőelemek. A csavarok biztos meghajtásához fontos, hogy a csavarhúzó szélessége megegyezzen a csavarfej szélességével. Így elkerülhető a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejről.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó típusa | Szigetelt |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140121447 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fogantyú anyaga | Hőre lágyuló gumi Polipropilén |
Hegy mérete | 4mm |
Hegy típusa | Résszel ellátott |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 100mm |
Speciális funkciók | Mágneses hegy Szigetelt |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 200mm |
UNSPSC Code | 27111701 |