Ft1660.00
ÁFA nélkül
Ft2108.20
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Teljesen szigetelt csavarhúzók VDE tesztelt 1000 V-ig. Professzionális nagy tapadású markolat, mágneses él, króm-vanádium acélból készült penge.
Kereszthornyos
Megfelelő méret kiválasztása esetén a kereszthornyos csavarok gyakorlatilag kizárják a csavarhúzók elcsúszásának lehetőségét. No.2 jelölésű méret a legáltalánosabban használt.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó típusa | Szigetelt |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140121416 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fogantyú anyaga | Hőre lágyuló gumi Polipropilén |
Hegy mérete | PH1 |
Hegy típusa | Csillagfejű: |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 80mm |
Speciális funkciók | Szigetelt |
Szabványoknak megfelet | Nem alkalmazható |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 180mm |
UNSPSC Code | 27111701 |