noscriptKennedy 6MM SZIGETELT KULCS HATSZÖG BITEKHEZ DIN 7445 5342223K | Cromwell Tools

Kennedy

6MM SZIGETELT KULCS HATSZÖG BITEKHEZ DIN 7445

SKU:

KEN5342223K

MPN:

5342223K

Ft6990.00

ÁFA nélkül

Ft8877.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Több méretben elérhető minden igény kielégítése érdekében • A többrétegű szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen véd • A csavarhúzóra nyomtatott méretadatok segítik az azonosítást • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Szigetelt

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140498228

    ECLASS Code

    21040401

    Hegy mérete

    6.0mm

    Hegy típusa

    Hatszögletű:

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    90mm

    Speciális funkciók

    Szigetelt

    Szabványoknak megfelet

    IEC 60900

    Szigetelt

    Igen

    Teljes hossz

    175mm

    UNSPSC Code

    27111701