noscriptKennedy 1/2" ÜTVECSAVARHÚZÓ KÉSZLET 13 DB CSAVARHÚZÓ BITTEL | Cromwell Tools

Kennedy

1/2" ÜTVECSAVARHÚZÓ KÉSZLET 13 DB CSAVARHÚZÓ BITTEL

SKU:

KEN5737100K

Ft10780.00

ÁFA nélkül

Ft13690.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ipari minőségű ütvecsavarhúzó irányváltós csavarozó mechanizmussal. Amikor az ütésálló nyelet kalapáccsal megütjük, a lefelé ható erőt a csavarhúzó belső mechanizmusa erős forgónyomatékká alakítja át. Ideális rögzítőelemek végleges meghúzásához illetve beragadt rögzítőelemek meglazításához. A hatszög meghajtójú orr-rész eltávolítható, így a 1/2" négyszög meghajtó közvetlenül használható erősített dugókulcsokkal.


    14 darabos készlet: (képen).
    Használható 5/16" hatszög bitekkel valamint 3/8" és 1/2" négyszög dugókulcsokkal. Kereszthornyos: No.1, 2, 3 és 4; Hornyos: 6, 8, 10 és 12mm ill.
    Hatszög: 4, 5, 6 és 8mm bitekkel szállítva.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Ütőmeghajtó készlet

    Darabszám

    15

    EAN

    5036140036048

    ECLASS Code

    21040401

    Gyártó cikkszáma

    IDS015

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    UNSPSC Code

    27111728