noscriptKennedyPro 9 DB-OS TORX PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

KennedyPro

9 DB-OS TORX PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

SKU:

KEN5726050K

Ft11990.00

ÁFA nélkül

Ft15227.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű erős markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítő akasztó lyukkal a markolat végén.


    9 darabos Torx készlet összetétele:
    Torx: T6 x 75, T7 x 75, T8 x 75, T9 x 75, T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, T30 x 100.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó típusa

    Torx Csavarhúzó

    Darabszám

    9

    EAN

    5036140008113

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Erős műanyag markolatok.

    Hegy mérete

    T10 T15 T20 T25 T30 T6 T7 T8

    Hegy típusa

    Torx

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    100mm

    Sorozat

    Pro-Tork

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 2380/8764

    Teljes hossz

    5x100mm

    UNSPSC Code

    27111728