Ft9980.00
ÁFA nélkül
Ft12674.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló minőség, króm ötvözetű acélból készült, feketített és edzett végű penge, egyedi kétkomponensű markolat a nagyobb nyomatékátvitelért, forgócsappal a végén.
Készlet - 9 darabos
Minden csavarhúzó 40 mm-es pengével. Körbecipzáros védőtokban.
Készlet összetétele: Párhuzamos él: 1.4, 2.0, 2.4 és 3.0mm.
Kereszthornyú: PH0-3, PH0-2 és PH-0.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó típusa | Precíziós csavarhúzók: |
Darabszám | 9 |
EAN | 5036140015432 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Hegy mérete | 1.4mm 2.0mm 2.4mm 3.0mm 4.0mm No.0 No.1 No.2 No.3 |
Hegy típusa | Csillagfejű: Lapos |
Penge anyaga | Króm ötvözet acél |
Penge hossza | 40 75mm |
Sorozat | Pro-Tork |
Speciális funkciók | Rögzített fogantyú |
UNSPSC Code | 27111728 |